ジョニーSローラー中長毛

ジョニーSローラー中長毛 - インダストリーコーワ
特性
特殊繊維のため塗料の飛散が少ないローラーです。
泡の発泡、毛抜けが少ない無泡タイプです。
耐久性に優れ、美しい仕上がりです。
環境型塗料対応ローラーです。
毛丈(mm)20適合粗面タイプ中長毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性◎、油性◎、アクリル◎、塩化ビニール◎主な用途外装用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0072632817754100
オープン
取扱い終了
0072633717755150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする