インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ジョニーSローラー中長毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00726328
品番
17754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特性
特殊繊維のため塗料の飛散が少ないローラーです。
泡の発泡、毛抜けが少ない無泡タイプです。
耐久性に優れ、美しい仕上がりです。
環境型塗料対応ローラーです。
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
20
適合
粗面
トラスコ品番
361-0551
質量(g)
13
タイプ
中長毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性◎、油性◎、アクリル◎、塩化ビニール◎
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
4
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応