画像準備中

ジョニーSローラー中長毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00726337 品番17755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
特性
特殊繊維のため塗料の飛散が少ないローラーです。
泡の発泡、毛抜けが少ない無泡タイプです。
耐久性に優れ、美しい仕上がりです。
環境型塗料対応ローラーです。
ローラーサイズ(mm)150 毛丈(mm)20 適合粗面 トラスコ品番361-0560 質量(g)18 タイプ中長毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性◎、油性◎、アクリル◎、塩化ビニール◎ 主な用途外装用 ローラーサイズ(inch)6 適合ハンドルTRF-S、TRF-L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする