インダストリーコーワ インダストリーコーワの 塗装・養生・内装用品 インダストリーコーワの ペイントローラー インダストリーコーワの スモールローラー スモールローラースペア中長毛 スモールローラースペア中長毛 注文コード 00726522 (1件のレビュー) 毛丈(mm)20 ローラーサイズ(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 17807 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00726522 17807 オープン ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペイントローラー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スモールローラーすもも インダストリーコーワ 税込¥285~ ¥259~ スモールローラー マイクロファイバー アイモニカ 税込¥1,978~ ¥1,798~ デコペンツール 海綿風パット 大塚刷毛製造 税込¥329~ ¥299~ PATEKING PAD 大塚刷毛製造 税込¥5,058 ¥4,598 ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造 税込¥769 ¥699 デコペンツール 海綿風ミニローラー 大塚刷毛製造 税込¥758 ¥689 アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウン 税込¥956~ ¥869~ 容器付きローラースペア(内キャップ付き) インダストリーコーワ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 容器付きローラー インダストリーコーワ 税込¥659 ¥599 バスケットへ トリガー式スプレー缶対応金具 DOGYU 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 10PCペイントキット ROLLINGDOG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 4 in 1多機能ペインターツール ROLLINGDOG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ヘビーデューティローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥813 ¥739 バスケットへ 9インチペイントローラーフレーム ROLLINGDOG 税込¥538 ¥489 バスケットへ スーパーマイクロファイバー 18インチローラーカバー ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ザモロッサス 18インチペイントローラーセット ROLLINGDOG 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ クイックファイア プレミアムエクステンションポール ROLLINGDOG 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スタンダード ポリエステル製ローラーフレーム(カバー付き) ROLLINGDOG 税込¥505 ¥459 バスケットへ ザモロッサス 18インチ ペイントローラー 7点セット ROLLINGDOG 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラースモールローラー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00726522 2019-11-02 用途: 塗装作業時 建設業・工事業 少し毛抜けがありましたが、気にならない程度かなとおもいます。下塗りなどには最適。コストパフォーマンスもいいとおもいます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品