VitaCraft(ビタクラフト)
プロシリーズフライパン
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質
ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
適合
ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
構造
(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
内容量
1個
注意
※鍋本体の板厚は2.5mm(全面5層構造)、フタのみ単層
※フタは付いていません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
全幅(mm)
全高(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00731657
0312
200
387
93
45
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00731666
0313
240
446
123
50
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
00731675
0314
280
488
130
55
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
00731684
0315
300
554
115
65
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
00731693
0316
320
574
120
70
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください