ザクト剪定折込鋸

ザクト剪定折込鋸 三陽金属(ERBA)

3つの握りをデザインしたグリップ、切れるザクト。
【コントロール】細い枝間を剪定する時、微妙な力加減ができる細身の握り。
【バランス】木をいためずきれいに切断できる、安定した握りの太めの楕円形状。
【パワー】太い枝も一気に切れる、力の握りを支えるフック形状。
開いても閉じてもストップする安全Wストッパー。

ピッチ(mm)3.5 板厚(mm)1.25 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00736907 FS-2100 210
3,600
 
 
取扱い終了
00736916 FS-2400 240
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする