可燃性ガス検知器
わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
小型・軽量で重さはわずか450g。片手で測定でき使いやすさは抜群です。
省電力で電池使用時間が従来機種より約2倍。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。
表示方式
液晶デジタル(バックライトつき)
デジタル数値表示:0~100%LEL
デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
用途0~10/0~100%LELの可燃性ガス濃度を測定。爆発の危険を監視するのに最適です。
検知対象ガス水素(H2)
検知範囲0~100%LEL
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池4本、ガス導入管(1m)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム
トラスコ品番756-9807
質量(g)約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+50(イソブタン仕様以外は0~40℃)
電源単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20(メタン仕様の場合約15)(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
検知原理接触燃焼式
指示精度フルスケールの±5%
防爆構造Exibd II CT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
警報方式(ガス警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、(故障警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値20%LEL
採取方式自動吸引式
内容量1台
デジタル数値表示:0~100%LEL
デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00750672 | XP-3110-H2 | 72721873 | XP-3310Ⅱ-水素_乾 |
![]() |
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ | 新コスモス電機 | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |