可燃性ガス検知器(高感度測定用)

可燃性ガス検知器(高感度測定用) 新コスモス電機

わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
小型・軽量で重さはわずか450g。片手で測定でき使いやすさは抜群です。
省電力で電池使用時間が従来機種より約2倍。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。

表示方式
液晶デジタル(バックライトつき)
デジタル数値表示:0~5000ppmまたは0~10000ppm
デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~500ppmまたは0~1000ppm(Lレンジ)、0~5000ppmまたは0~10000ppm(Hレンジ)
用途超高感度でppmのガスの検知に最適。一般の工場での可燃性ガス検知に適しています。 検知対象ガス水素(H2) 測定範囲(ppm)0~5000または0~10000 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池4本、ガス導入管(1m)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~50(イソブタン仕様以外は0~40) 電源単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20(メタン仕様の場合約15)(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 検知原理接触燃焼式 指示精度(Hレンジ)フルスケールの±5%、(Lレンジ)フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II CT3(本質安全防爆+耐圧防爆) 警報方式(ガス警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、(故障警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値250ppmまたは500ppm 採取方式自動吸引式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00750688 XP-3160-H2-FS5000ppm
195,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
12133232 XP-3160-H2-FS10000ppm
195,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00750688 XP-3160-H2-FS5000ppm 72722153 XP-3360Ⅱ-水素_5,000ppm_乾 XP-3360Ⅱ-水素_5,000ppm_乾 ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 72722153 ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 1個 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12133232 XP-3160-H2-FS10000ppm 72722293 XP-3360Ⅱ-水素_10,000ppm_乾 XP-3360Ⅱ-水素_10,000ppm_乾 ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 72722293 ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 1個 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする