DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 研磨材 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ディスク研磨材 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール ダイヤカップホイールDBX9L 乾式 ダイヤカップホイールDBX9L 注文コード 00756744 用途コンクリート用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)20 高さ(mm)4 タイプ乾式 適合材コンクリート 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DUCW1030 100x20x15 DUCW1031 100x20x20 内径(Φmm) 選択解除 1520 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00756744 DUCW1030 100x20x15 15 オープン ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 6日以内出荷返品不可 00756753 DUCW1031 100x20x20 20 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスク研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm) イチグチ 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mm イチグチ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ イチグチ 税込¥8,468 ¥7,698 マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 切削盤用 CXY 305X38X127 ノリタケカンパニー 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ 精密鉄工ヤスリ 平 Vallorbe 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo 税込¥1,648 ¥1,498 マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ 大塚刷毛製造 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo 税込¥4,068~ ¥3,698~ ”スカットディスク” ジルコニアタイプ イチグチ 税込¥6,048 ¥5,498 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 税込¥736 ¥669 バスケットへ ”ポリゴンバンド” アランダム イチグチ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ハンディーショッター(内刃) 大見工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 角 300mm 細目 13376 NICHOLSON 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ”ラジアルサンダー” Minimo 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ 大塚刷毛製造 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールカップホイール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります ダイヤモンドホイール ダイヤモンドホイール(寸法指定) ディスクタイプ(カッター・ホイール用) カップホイール シェアする マイページ 最近見た商品