ペンタイプPH計 SK-660PH
防水規格 IPX5
センサ交換可能。
測定範囲
pH/2.0~12.0pH
温度/0.0℃~50.0℃
精度
温度/0.0℃~50.0℃
pH/±0.3pH
温度/±1.0℃
最小目盛
温度/±1.0℃
pH:0.1pH
温度:0.1℃
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。
質量(g)約82(乾電池含む)
寸法Φ38×171mm
電源ボタン電池(LR44)4個
機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能
内容量1台
温度:0.1℃
注意
※標準液は付属しておりません。有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
pH計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01084913
2020-05-19
- 用途:
- 次亜塩素酸水
株式会社トノオカ 様
毎回測定する際にキャリブレーション(調整)をメーカーから支持されました。液は3種類で6000円。別売 感想は毎回はいらないと思う。調整は簡単です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07