エンドミル 超硬S 2刃 EPRI

エンドミル 超硬S 2刃 EPRI MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃径(Φmm)1.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃数4 材質超硬 小端径(Φmm)1.2 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00862776 EPRI1210-30-C 10
18,670
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
00862785 EPRI1216-07-C 16
19,500
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする