96L 2ドア冷凍冷蔵庫

96L 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス
(4件のレビュー)

直冷式冷蔵庫。
ノンフロン R600a イソブタンガス冷媒使用です。
シングルライフにおすすめ。
電子レンジが置ける耐熱トップテーブル。スペースが有効に使えて便利。
冷蔵室へ庫内灯付属。

内容積(L)96(冷凍室30、冷蔵室66) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×525×850 質量(kg)約24 定格電圧100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコード) 耐熱温度(℃)(天板)100 運転音(dB)約24 冷媒R600a 32g 内容量1台
注意
※耐熱テーブルの耐荷重は約20kgまでです。
※落下に注意してください。
※直冷式タイプの冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫は定期的に、お客様が手動で霜取りを行う必要があります。
※霜取りの際は、各冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷蔵庫の冷却器に付いた霜を鋭利な物で、取り除かないでください。ガスもれの原因になり危険です。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02146908 AR-100E 製氷皿、アイスBOX、冷凍室枠棚、霜取りヘラ、卵入れ(10玉用)/ホルダー ホワイトストライプ 冷気自然対流式 (50Hz)240、(60Hz)230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00763288 AR100C 製氷皿×1、アイスボックス×1、冷凍室用枠棚×1、霜取り用ヘラ×1、野菜容器×1、野菜容器棚×1、庫内棚×1、扉用棚枠×3、蒸発皿×1、卵入れ(10玉用)×1 ホワイト ストライプ 直冷式 (50Hz)250、(60Hz)230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02146908 AR-100E 71243699 AR951 AR951 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス 71243699 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス 1台 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02146908
2020-04-27
用途:
ちゃんと冷凍庫がある。
株式会社今井商店 様

独立した冷凍庫があるので便利。小さいが容量に文句は無い。

対象商品:
02146908
2019-04-06
用途:
工場内での飲料水の保管

使い勝手、冷え具合は問題ないです。
廉価なのが何よりもメリットです。

対象商品:
02146908
2019-04-27
用途:
飲み物を冷やす
サンソー精工株式会社 様 (製造業)

ちょうどいいサイズで、冷凍もついているので、これからの熱い夏を乗り切れそう

対象商品:
02146908
2017-10-27
用途:
清涼飲料水の冷蔵

一年間も経たずに温度調節つまみ故障。テーブル部から冷気が漏れ表面が凍る。やはり中国製は品質悪く詐欺商品である。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカー保証は1年間となっております。(故障内容によっては有償となるケースもございます)
メーカーからの出張修理を承っております。
よろしくお願いいたします。

サポート・お問い合わせ

吉井電気お客様ご相談窓口
[TEL]027-365-2172
[FAX]027-362-0202

※受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
(日曜、祝日、年末年始、外特定日は休みです)
※FAXでの受付は24時間受信します
※受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする