吸着養生シート クロス壁面 用
吸盤のような裏面が吸着し、養生テープいらず。のり残りの心配がありません。また、作業時間も短縮できます。
吸着性が弱くなった場合、ぬれ雑巾を軽く絞り、吸着面を拭くか、業務用洗濯機などで洗濯すると、表面の汚れも落ち、吸着力も復元します。
スペースに合わせてカットでき、切り口がほつれません。
用途住宅の引っ越し・荷物の搬入搬出・リフォーム現場に。
仕様屋内用
適合床材/塩ビクロス壁紙
材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
寸法(mm)900×1800
内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※クロス壁専用です。平滑面には剥がれなくなりますので使用しないでください。また、クロスの種類によって吸着しないものがあります。あらかじめご確認ください。
※長時間貼り付けたままにしておくと、貼り付け部に吸着部分が付着する事があります。仮設用としてご使用ください。万一付着した時は、雑巾をぬるま湯に浸して拭き取ってください。
※気温が5℃以下になると吸着性が低下することがあります。
※シートを剥がす時に、吸着力が強い場合は、ゆっくり剥がしてください。
※可燃性のため火気のあるところでは使用しないでください。
※鋭利なものが当たると、シートを突き破り養生部分をキズ付けることがあります。
※植物性石鹸・固形石鹸・純石鹸・漂白剤及び柔軟剤は使用しないでください。