蚊発生防止カバー2個入

蚊発生防止カバー2個入 Mont Blanc(モンブラン)

このカバーを雨水マスに装着すると、蚊が侵入できず卵を生めないのでボーフラ(蚊の幼虫)は発生しません。また、蚊はもちろんゴキブリやナメクジ・くも・ネズミ等の害虫の侵入も防げます。
殺虫剤を使う必要がなくなるので、空気も水も汚染することなく自然に蚊の発生を防止します。
通常一戸建ての雨水マスのサイズは、丸型(250mm・300mm)と角型(240mm・300mm)の2種類があり、そのほとんどのフタの穴に対応できる様に設計してあります。(但し、穴のサイズが縦91mm×横26mm以上のものには対応できません。)
バネでしっかり固定してありますので、通常の状態では外れる事はありません。
カバーには穴が開けてありますので、雨が降ってもマスに水が流れ込むようになっています。

材質リベット/アルミ 幅(mm)35 厚さ(mm)26 全長(mm)100 材質(本体)ステンレス鋼 材質(バネ)バネ鋼(メッキ仕上) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01036498 35038
1,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする