ステンレスクールボトルジャグ
「直飲み」タイプ!
サビに強いフッ素コートを2倍の厚さとしてさらに強く!また、サビに弱かったボトルのフチ部分には樹脂カバーをつけました。スポーツシーンなど、水分補給が必要なあらゆるシーンにオススメです。
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」により素早い水分補給が可能です。
4℃の冷水が6時間後でも8℃以下で冷たさキープ!優れた保冷力!
本体底部に樹脂ガードをもうけました。ハードな使用シーンでも本体を守ります。
広口(約7cm)容器で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。
色ブラック
質量(g)900
容量(L)2.06
口径(Φmm)70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×340
保冷温度(6時間)8度以下
内容量1個