DL5107シリーズ

DL5107シリーズ 富士電機

厚さ45mmの超薄型:
フラットタイプの設置スペースで19インチ標準ラック(EIA規格)に1Uで搭載できます。
スルーコンセントコントロール:
バックアップコンセント2個とサージ保護回路付スルー出力コンセント3個を装備しています。スルーコンセントは6A1個と1A2個の計3個でそれぞれのコンセントに対してON/OFFスイッチがフロントパネルについており、停電時にバックアップをしない機器もスイッチの操作で電源の集中管理ができます。
NTP(ネットワークプロテクタ):
電源ライン以外の電話線などからサージ除去のため電話/モデム線または10Base-T/100Base-Tネットワークケーブル(RJ45/RJ11)に対応したコネクタがリアパネルに装備されています。
外部インターフェース:
Power-SOLやOS標準UPSサービスに対応し、OSのシャットダウンが可能なRS-232Cインタフェースを装備しています。
セーフティ:
UL1178認定品
VCCI Class B適合品

用途コンパクトなサイズでパーソナルコンピュータに最適な小形軽量UPS 定格出力電圧(V)商用給電時:90~112/バックアップ運転時:95~107 定格出力容量(VA)600VA/360W 定格入力交流電圧(V)100(75~125) 定格入力電流(A)15 質量(kg)11 運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ式) 騒音値(dB)40dB(A)以下 冷却方式自然空冷 公称電圧(V)18 出力周波数(Hz)商用給電時:50/60±3/バックアップ運転時:50/60±2 出力波形商用給電時:正弦波/バックアップ運転時:矩形波 バッテリー制御弁式小形鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃) 相数単相2線(アース付) 入力周波数(Hz)50/60±3 充電時間(時間)80%:約8 切換時間10ms以下 許容相対湿度(%)10~90%(結露無きこと) 周囲温度(℃)0~+40℃ バックアップ時間4分 外部接続入力:IEC 320 C14コネクタ(5-15P付入力電源コード添付)/出力:NEMA5-15R(コンセント5個) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89193273 DL5107-600J 380×365×45
46,700
 
 
取扱い終了

返品不可
89193282 DL5107-600JRM 150×270×193
65,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする