SM52 ブースト計

SM52 ブースト計 オートゲージ
(9件のレビュー)

ワーニング機能付
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付

用途12V車専用 外径(Φmm)(メーター)52 仕様(ワーニング設定)1.5BAR以上 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01054016 52ABOSWL270-SM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01054016
2020-05-06
用途:
ジムニー(ja11)に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

なにぶん古い車なので、タービン監視のために着けました。
取り付けは、センサーのホースは、サージタンクとフューエルプレッシャーの間に三ツ又を介して接続し、センサーが熱とか雨水が心配なので、ホースでセンサーを車内に引き込みました。そこからコードでメーターに…
 電源配線は短めなので、接続端子と延長するコードは用意した方がいいですよ。

対象商品:
01054016
2020-02-11
用途:
ブースト計の取付
サービス業

他メーターへの電源分岐のために電源カプラー口が2つありますが、片方しか正常に動きませんでした。(1つの表示はワーニングのみ)
他メーターの追加予定もないため、そのままで良しとしました(残念)
電源ケーブルは、30センチくらいしかないため、ご自分で延長が必要です。
付属のチューブは異常に固いので、延ばすにはドライヤー、三又・センサーの取付はプラスドライバーを突っ込みつつ、ライターであぶり拡げて取り付けました。デザインはシンプルで気に入っています。

対象商品:
01054016
2018-10-29
用途:
メンテナンス後
製造業

表示径は少し小さめですが、見やすく分かりやすいメーターです。この価格で、アナログ式と同時にデジタルで表示するメーターが購入出来たら良かったと思う。

対象商品:
01054016
2017-04-08
用途:
JB23ジムニーのブースト圧のモニター
サービス業

商品自体は非常に満足、ただ、電源取り出しの配線が短すぎ・・
ダッシュボードから、オーディオにせよヒューズにせよ、到底届かないので
延長必至。
せめて1.5mは必要です。
なので★一個引きました。

対象商品:
01054016
2017-03-06
用途:
愛車の過給圧の状態を確認するため

オープニングセレモニーもいいですが、エンディングセレモニーもなかなかいいですね。電源コードの長さが500ミリぐらいは欲しいところです。

対象商品:
01054016
2017-03-21
用途:
ドレスアップ
飲食業

昨年10月に購入した同一品が、メーター証明切れのため交換。安いが耐久性は???

対象商品:
01054016
2016-08-10
用途:
自動車運転
製造業

センサー線は十分な長さがあるものの、
電源線は20cm程しかなく、端末処理もされていないので、
配線によっては延長と端子圧着等の処理が必要です。
また、ホースが非常に硬く、
そのままの状態でセンサーや三又ジョイントに挿入するのは困難です。
私はホース先端をヒートガンで熱し、皺を寄せる感じでセンサー等に挿入しました。
その他、本体背面の2mm六角穴でゼロ点の調整ができます。
シビアに数値を見るというよりは、ブースト圧の動きを見る、
或いはドレスアップを目的とする使い方の方が合っているかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
01054016
2016-08-14
用途:
車両運転時に正常に加圧されているか確認するため

使用後一ヶ月もたたないうちに指針が以上な数値を指すようになりました。一度電源を切れば戻りますがしばらくするとおかしくなります。交換してもここのメーカーの物は同じだと思います。あきらめてアクセサリーとしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品等の問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡下さいますようお願い致します。
(商品レビューへの投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする