RSM52 タコメーター エンジェルリング

RSM52 タコメーター  エンジェルリング オートゲージ
(1件のレビュー)

ワーニング機能付
メーター周りが赤く光るエンジェルリング
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付

用途12V車専用。車載コンピュータのタコメーター線に配線します。 外径(Φmm)(メーター)52 仕様(ワーニング設定)6500回転以上 適合(気筒数)1~10 内容量1セット
注意
※ディーゼル車、キャブレター車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01054208 52AGTA-RSM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01054208
2017-02-04
用途:
仕事用の軽バンに取り付け
株式会社MMT 様 (飲食業)

ここの商品は、二つ目です。価格的には満足です。付属の配線コードが短いので このメーカーの商品を買われる方は事前に延長配線の準備をして下さい。機能はシビアな方でなければ充分と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする