PK80 タコメーター ホワイトフェイス

PK80 タコメーター ホワイトフェイス オートゲージ
(1件のレビュー)

ワーニング/ピークホールド機能付
コントロールスイッチで、ワーニング設定切替やピーク値の表示が可能
電源ON時オープニングセレモニー機能付
ホワイトフェイス・3色LEDバックライト、バックライトLEDをホワイト、アンバー、ブルーの3色に切替可能
ライトオン時の減光機能付
1~10気筒まで設定可能
スイス製ムーブメント

用途12V車専用。車載コンピュータのタコメーター線に配線します。 外径(Φmm)(メーター)80 仕様切替可 適合(気筒数)1~10 内容量1セット
注意
※ディーゼル車、キャブレター車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01054357 AGTASMSWH270-80PK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01054357
2017-09-14
用途:
趣味
マツキンサーキット 様 (サービス業)

まだ装着しておりませんが手ごろな価格で商品発送も迅速に頂けて気持ち良い取引でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする