曜日別特売

アイケース

アイケース - 伊勢藤アイケース - 伊勢藤

シンプルな機能とカラーリングのデスクトップ収納ケース。デスク周りの小物(メモリーカードや乾電池・充電器)などの整理・収納に最適です。積重ねOK!

幅(cm)
20
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色
長さ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
I-453-2 0168734201687342I-453-2ハイインパクトスチロールブラック2816
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
I-453-1 0168735801687358I-453-1ハイインパクトスチロールブラック20.716.5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
01687333I-453-2ハイインパクトスチロールホワイト2816
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする