伊勢藤
アイケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(cm)
20.7
注文コード
01687358
品番
I-453-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルな機能とカラーリングのデスクトップ収納ケース。デスク周りの小物(メモリーカードや乾電池・充電器)などの整理・収納に最適です。積重ねOK!
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
色
ブラック
長さ(cm)
20.7
高さ(cm)
16.5
幅(cm)
20