イセトーエアコン風よけカバー

イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー - 伊勢藤
(17件のレビュー)

エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687367I-478ホワイト65-0460-05
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
53751916I-478-4アイボリー65-0340-06
2,690
2,959(税込)
当日出荷
53751925I-478-3ブラック65-0340-05
2,690
2,959(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアコン風よけカバー
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 室内業務での空調吹き出し口カバーとして使用
次世代海洋調査株式会社サービス業

非常に取り付けし易く、角度で風向、風量を微調整できるので有効である。
 要望として、
1、落下防止の紐を空調機に取り付ける際、フックが先端についているとありがたい。
2、天井壁の取り付けるカバー用固定具がオプションと読み取れる記述があった。(固定器具が入っていたにも関わらず、別途注文をかけてしまった。)

対象商品 : 01687367
2019-11-27
用途: エアコンの風向き調整
サービス業

両面テープが不安でしがしっかり付いています細かい角度調整や左右の調整ができて便利に使えます

対象商品 : 01687367
2017-07-03
用途: 女性社員の冷え性緩和
日本アバカス株式会社

女性社員が直接冷房の風が当たると寒いというので、これで風向きを変えたら大変良くなったと聞いています。取り付けも簡単で、お手頃な価格。
文句無しです。

対象商品 : 01687367
2017-07-31
用途: 事務所内の空調下の作業
近畿ガス工事株式会社建設業・工事業

寒い寒いの不満問題が、これで解消いたしました。
有難うございました。

対象商品 : 01687367
2017-08-11
用途: 職場のエアコン風整流

整流の角度調整幅が大きく、効果も大きかった。  
脱落時危険防止の紐もgood

対象商品 : 01687367
2016-09-29
用途: 事務所のエアコン風よけ

以前に装着していたものが劣化してきたので、2SET購入しました。
装着部分を綺麗にし粘着しました。装着して3週間たちますが問題なく風を分散してくれています。左右に羽の幅を変えれるには簡単に変更できますが、上下に調整するには少し固いです。あとは特に問題なく使用できています。コストパフォーマンス商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01687367
2016-05-11
用途: 風よけ

使えます。テープで固定ですが、安全紐もついてます。2か月使用しましたが、落下の心配は無いようです。夏場のサーバーの温度上昇に冷気を当てるためにも使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 01687367
2016-07-22
用途: 体に直接風が当たらないようにする為に

少し重いです。角度は前後で左右や斜め等微調整は出来ませんが、羽根が広がるのは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする