インターベース
ピュアリフレ クリアファン 静
静音設計で場所を選ばない、騒音設計-20%(メーカー比)のハンディファンです。
スタンド付で平らな場所に置いてもご使用いただけます。
涼しげなスケルトン仕様
用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
付属品
ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質
PC、PP、EVA、ポリエステル
高さ(mm)
165
質量(g)
120
電源
USB充電式
入力
DC5V/1A
縦(mm)
35
横(mm)
70
充電時間(時間)
2.5
内蔵電池
リチウムイオン電池1200mAh
運転時間(時間)
2.5~6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73578271
IB-426
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください