キッチンフック丸 粘着テープ

キッチンフック丸 粘着テープ トルネ
(2件のレビュー)

用途キッチンの小物掛けに。 耐荷重(kg)1.5 使用方法粘着テープ 材質スチロール樹脂、ステンレス 質量(g)約25 幅(cm)9.5 長さ(cm)18 高さ(cm)2.9 入数(個)2 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01691043 SP-13
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01691043
2023-05-28
用途:
図面掛けに使用した

粘着テープが弱いかもしれない。すぐに取れてしまった。

対象商品:
01691043
2017-03-17
用途:
ハンガー
建設業・工事業

張る所が限られていて天所ぎりぎりの所にしか取付け出来ない場所でも5センチ以上隙間をとれるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする