ミニ小判フック 粘着テープ

ミニ小判フック 粘着テープ トルネ
(5件のレビュー)

カレンダーや小物掛けに最適!

耐荷重(g)500 使用方法粘着テープ 材質スチール 質量(g)約29 幅(cm)1.9 長さ(cm)3.2 高さ(cm)1.4 アズワン品番65-0384-64 入数(個)5 内容量1パック(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01691698 SP-02
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01691698
2019-03-15
用途:
職場
製造業

ちょっとした小物を壁にぶら下げるのに重宝しています。
例えば鍵など。

対象商品:
01691698
2018-03-25
用途:
粘着力が弱いので少しの期間でダメになる。

取り付けNGになると接着力が無くなることを注意書きを表記してやると良いと思う。

対象商品:
01691698
2017-07-09
用途:
マイクのフックに使用
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

無線のマイクをぶら下げておくのにちょうどいいです。何台も使用してますがまだ1台もはがれてません。意外に何年もいけそうです。

対象商品:
01691698
2017-04-10
用途:
キーの吊り下げに
有限会社立森工作所 様 (製造業)

商品的にはどこにでもあるフックです。価格が多少安かった

対象商品:
01691698
2015-07-23
用途:
プレートタイプの虫よけを吊るす為

小さくて窓枠にくっつけるのに便利。耐荷重も充分なので
小さいものを吊るすならこれで充分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする