ロイヤルフック

ロイヤルフック トルネ
(2件のレビュー)

リビング用品などを整理するのに最適!

耐荷重(kg)2.5 使用方法粘着テープ 材質スチロール樹脂 質量(g)約34 幅(cm)4 長さ(cm)6.7 高さ(cm)2.2 アズワン品番65-0384-66 入数(個)2 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01691865 SP-20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01691865
2019-10-15
用途:
臨時用フックとして。
サービス業

重いものでも、剥がれず、丈夫である。どこでも貼れて便利。

対象商品:
01691865
2017-03-17
用途:
ハンガー用フック
建設業・工事業

粘着力も強く白色に塗装した柱にピッタリマッチして良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする