回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ - オリエンタルモーター
種類DCファン特性アラーム付内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01050683MDA625-12角形25DC120.530
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
01050717MDA825-12角形25DC12135
3,600
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
01050726MDA825-24角形25DC24135
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
01050753MDA925-12角形25DC121.336
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
01050762MDA925-24角形25DC241.336
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
01050796MDA1225-12角形25DC122.746
5,500
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
01050805MDA1225-24角形25DC242.746
5,700
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
01050848MDA1451-24角形51DC245.849
9,200
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
01050893MDA1751-24B丸形51DC24647
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
01050832MDA1238-24角形38DC243.8849
5,900
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
01050437T-MDA625-12-G角形25DC120.530
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050446T-MDA625-24-G角形25DC240.530
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050455T-MDA625-12H-G角形25DC120.530
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050473T-MDA825-12-G角形25DC12135
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050498T-MDA825-12H-G角形25DC12135
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050507T-MDA825-24H-G角形25DC24135
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050516T-MDA925-12-G角形25DC121.336
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050534T-MDA925-12H-G角形25DC121.336
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050552T-MDA1225-12-G角形25DC122.746
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050577T-MDA1225-12H-G角形25DC122.746
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050604T-MDA1451-24-G角形51DC245.849
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050613T-MDA1451-48-G角形51DC485.849
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050622T-MDA1451-24H-G角形51DC245.849
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050638T-MDA1451-48H-G角形51DC485.849
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050647T-MDA1751-24-G丸形51DC24647
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050656T-MDA1751-24B-G丸形51DC24647
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050665T-MDA1751-24BH-G丸形51DC24647
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050674T-MDA1751-24H-G丸形51DC24647
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050692MDA625-12H角形25DC120.530
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050708MDA625-24H角形25DC240.530
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050735MDA825-12H角形25DC12135
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050744MDA825-24H角形25DC24135
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050778MDA925-12H角形25DC121.336
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050787MDA925-24H角形25DC241.336
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050814MDA1225-12H角形25DC122.746
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050823MDA1225-24H角形25DC242.746
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050857MDA1451-48角形51DC485.849
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050866MDA1451-24H角形51DC245.849
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050875MDA1451-48H角形51DC485.849
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050884MDA1751-24丸形51DC24647
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050902MDA1751-24BH丸形51DC24647
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050918MDA1751-24H丸形51DC24647
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050464T-MDA625-24H-G角形25DC240.530
3,650
取扱い終了
返品不可
01050482T-MDA825-24-G角形25DC24135
3,200
取扱い終了
返品不可
01050525T-MDA925-24-G角形25DC241.336
3,450
取扱い終了
返品不可
01050543T-MDA925-24H-G角形25DC241.336
3,950
取扱い終了
返品不可
01050568T-MDA1225-24-G角形25DC242.746
4,950
取扱い終了
返品不可
01050586T-MDA1225-24H-G角形25DC242.746
5,450
取扱い終了
返品不可
01050595T-MDA1238-24-G角形38DC243.8849
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01050437T-MDA625-12-G61919226MDA625-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050446T-MDA625-24-G68036109MDA625-24画像準備中DCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050455T-MDA625-12H-G61919226MDA625-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050473T-MDA825-12-G01050717MDA825-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050498T-MDA825-12H-G01050717MDA825-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050507T-MDA825-24H-G01050726MDA825-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050516T-MDA925-12-G01050753MDA925-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050534T-MDA925-12H-G01050753MDA925-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050552T-MDA1225-12-G01050796MDA1225-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050577T-MDA1225-12H-G01050796MDA1225-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050604T-MDA1451-24-G01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050613T-MDA1451-48-G01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050622T-MDA1451-24H-G01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050638T-MDA1451-48H-G01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050647T-MDA1751-24-G01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050656T-MDA1751-24B-G01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050665T-MDA1751-24BH-G01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050674T-MDA1751-24H-G01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050692MDA625-12H01050683MDA625-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050708MDA625-24H61919226MDA625-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050735MDA825-12H01050717MDA825-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050744MDA825-24H01050726MDA825-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050778MDA925-12H01050753MDA925-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050787MDA925-24H01050762MDA925-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050814MDA1225-12H01050796MDA1225-12画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050823MDA1225-24H01050805MDA1225-24MDA1225-24H 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター 01050805回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
5,698
欠品中
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050857MDA1451-4801050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050866MDA1451-24H01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050875MDA1451-48H01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050884MDA1751-2401050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050902MDA1751-24BH01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050918MDA1751-24H01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする