カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 継手・パイプ カクダイの 継手 フレキ用エルボ 青銅 ねじ込み継手 フレキ用エルボ 注文コード 01091238 種類ねじ込み継手 形状エルボ 材質青銅 寸法A(mm)42 寸法D(mm)42 アズワン品番64-6497-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6460-25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01091238 6460-25 ¥4,000 ¥3,198 ¥3,198 ¥3,518 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 継ぎ足しジョイント KVK 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥186~ ¥169~ (35) 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ アルミ ローリーキャップ Gネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ Mネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリーキャップ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥7,368 ¥6,698 アルミ ローリーキャップ 東急ネジ ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ アルミ ローリーキャップ 極東川西 ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ Gネジ ノーブランド 税込¥6,598~ ¥5,998~ アルミ ローリープラグ Mネジ ノーブランド 税込¥5,388~ ¥4,898~ アルミ ローリープラグ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリープラグ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 東急ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 極東川西 ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 消防ネジ ノーブランド 税込¥6,598~ ¥5,998~ 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付 アウス 税込¥6,048~ ¥5,498~ 難燃予備管蓋 東拓工業 税込¥1,538~ ¥1,398~ TAC異種管継手 東拓工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手給水管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手」にはこんなカテゴリがあります ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ホース継手 塩ビ継手 溶接継手 サニタリー継手 ステンレス鋼管用メカニカル継手 銅管用継手 メカニカル継手 防振継手・伸縮継手 その他特殊継手 ロータリージョイント スイベルジョイント パイプニップル類・鉄ソケット ステンレス製ねじ込み継手 ライニング管用継手 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 給水管継手 排水鋼管用可とう継手 フランジ 樹脂管用継手 鋼・ステンレス管用くい込み継手 シェアする マイページ 最近見た商品