丸鉢つきトラップ(S・P兼用)

丸鉢つきトラップ(S・P兼用) カクダイ

用途床・壁排水兼用 形状S・P兼用トラップ 径(Φmm)(排水管)32 はさみ込み厚さ(mm)最大16 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01093672 433-505-32 ABS、ポリプロピレン、POM、ステンレス 32
4,250
 
 
取扱い終了
01093688 433-515-32 - -
4,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする