ZEROブラック マルチツールケース4丁差

ZEROブラック マルチツールケース4丁差 アステージ(ACCS)
(2件のレビュー)

材質ポリエステル ブラック 寸法(mm)75×42×220 質量(g)82 適合ベルト幅(mm)60 材質(金具)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01141017 ZB-004
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01141017
2021-04-18
用途:
電気工事
建設業・工事業

以前から使っていて、使い慣れています。大変良い商品だと思います。

対象商品:
01141017
2015-07-30
用途:
工事現場

腰道具を外した際にサイド部のドライバー差しがすぐに抜けてしまいます。もう少し固めの生地でホールドしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする