曜日別特売

マルチツールケース7丁差

マルチツールケース7丁差 - アステージ(ACCS)
(1件のレビュー)
材質ポリエステルブラック寸法(mm)130×80×255質量(g)200適合ベルト幅(mm)60材質(金具)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01141078ZB-015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141078
2020-04-27
用途: 越道具に装着
有限会社 松本商会

使用していたSK11の一部破れがあり
こちらに交換、立寸法が短いので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする