ZEROブラック電工袋万能タイプ

ZEROブラック電工袋万能タイプ アステージ(ACCS)
(5件のレビュー)

材質ポリエステル ブラック 寸法(mm)240×120×260 質量(g)399 適合ベルト幅(mm)60 材質(金具)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01141132 ZB-025
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01141132
2021-03-18
用途:
電気
電気・ガス・熱供給・水道業

当方女性ですが腰に付けていても軽くとてもいいです。

2018-09-26
用途:
機器のメンテナンス

購入して1年程使用してます。破損したらインシュロックで補強して使用中、この価格でこの使い勝手の良さは気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
01141132
2017-12-25
用途:
塗装工事
美一塗 様 (建設業・工事業)

値段が安く 使いやすい! 丈夫で 用途にあわせた作りも よし! 壊れたら 又買いたい!

対象商品:
01141132
2016-10-03
用途:
DIY

サイドについている片側の大きめのケースが、もう少し、大きければ、自分の使っている必須ツールを収納できて100点だったのですが、微妙に大きさが足りず、残念。素材や、使用感に関しては問題なく満足です。

対象商品:
01141132
2016-02-11
用途:
建築現場

釘袋と工具差しが一緒なので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする