伝説 3段

伝説 3段 ふくろ倶楽部
(1件のレビュー)

材質本革・マイクロレザー 形状3段 寸法(mm)220×260×100 質量(g)549 適合ベルト幅(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01142198 HB-203K
12,640
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
01142207 HB-203W
8,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01142198
2020-05-19
用途:
大工施工
建設業・工事業

以前より愛用していましたが、もうボロボロになってしまい 同型の腰袋を探していましたが どの店舗にも無く、やっとモノタロウさんで見つけました。
やはり革は身体への馴染みも良く またモノタロウさんで買えることを知り安心して使うことが出来ます。本当に嬉しかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする