ハンディメガホン

ハンディメガホン Beruf
(3件のレビュー)

声が30m先まで響き渡る大音量に。
マイク内蔵で計量・手のひらサイズなので片手が自由にお使い頂けます。
サイレン機能付なので緊急時や非常時の呼びかけ等にお使い頂けます。
アルカリ単4乾電池3本使用で省電力・長時間ご使用頂けます。
(約30時間…音量・使用環境により変わります。)

用途
大人数を取り仕切る時に活躍します。
サイレン機能付きなので防犯・防災時に活躍します。
サイレンスイッチ(音圧約97dB)スイッチを押している間は、サイレンが鳴り続けます。
種類ハンドタイプ 付属品ストラップ、キーチェーン(本体に装着済み) 材質ABS 外形寸法(mm)Φ82.5×132 本体質量(g)230(電池含まず) 騒音値(dB)音声/最大約75~89、サイレン/約97 使用時間約30 使用電池国産アルカリ単4乾電池1.5V×3本(別売) スピーカー出力3W(最大瞬間出力5W) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01109815 87446
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01109815
2016-10-18
用途:
自家用大型バス内で使用するつもりだった
サービス業

メガホン内部の丸型仕切りが固定されておらずハウリングを起こして
しまうので自分で接着剤を使い固定したらサイレンは快調、但し広告に有る30mまで音声が届くというのは疑問、大声でどなった方が良く聞こえる。購入してがっかりしました。

対象商品:
01109815
2015-10-17
用途:
自然解説
製造業

首にストラップでぶらさげていても負担にならない重さである。価格パフォーマンスもいい。電池交換のとき、電池ホルダーがかたく中国製だと実感する。十数メートル内での利用程度である。

対象商品:
01109815
2014-08-06
用途:
騒音の大きな作業場での来訪者への説明
社団法人鳥取県自動車整備振興会 様

・ボリュームを調整すると、最初からガリ音が出る。
・ボリュームを上げるとすぐにハウリングするため、実際にはボリュームを上げることが出来ない。
 せいぜい1/3がいいところ。
・値段的にやむをえません。妥当なところだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする