東洋アルミエコープロダクツ
パイ皿 折曲深型
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質
アルミ
タイプ
深型
サイズ(cm)
18
内径(Φmm)
167
外径(Φmm)
181
深さ(mm)
38
底径(Φmm)
143
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01203816
A5270-D
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください