焼型 丸型カップ ゴールド

焼型 丸型カップ  ゴールド - 東洋アルミエコープロダクツ
(1件のレビュー)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミゴールド高さ(mm)54サイズ(cm)7内径(Φmm)63外径(Φmm)73底径(Φmm)47内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01203965A4070-E
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01203965
2019-10-19
用途: 焼きプリン用
卸売・小売業

オープンで焼けるのでとても重宝しています。
ゴールドの色も少し高級感があって良いです。
140ccくらい入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする