曜日別特売

焼型 丸 16cm

焼型 丸 16cm - 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸 16cm - 東洋アルミエコープロダクツ
(4件のレビュー)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミ内径(Φmm)149外径(Φmm)163サイズ(cm)16深さ(mm)31底径(Φmm)137内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01204342A4160-D1631137
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01204342
2021-01-26
用途: 鍋として
飲食業

薄く歪み易い、コンロに乗せると傾く為使い勝手が悪い

1が参考にしています
対象商品 : 01204342
2020-05-04
用途: グラタンのテイクアウト容器
Greengo Japanサービス業

テイクアウト容器として重宝しています。蓋があるので便利。蓋がガッチリハマればより良いとおもいます。

対象商品 : 01204342
2017-04-05
用途: チーズケーキをこの容器で焼いてそのまま包装、発送します。
あとりえひまわり製造業

18cmのパウンド型で作るものと同じ量が焼けます。丸なので、繊細で壊れやすいケーキも壊れにくく、安心して発送できます。とりあえずはこのサイズのみで満足していますが、他のサイズもあったらうれしいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 01204342
2017-05-19
用途: ドリア・グラタンのデリバリー使用
トスカーナ北口店飲食業

一人前の容器としてちょうどいいサイズで使いやすい。
少数発送が気に入っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする