LMガイド SHS-R形

LMガイド SHS-R形 THK

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
お気に入りに追加
210件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール高さ(mm)
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法e0(mm)
寸法F(mm)
寸法f0(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
高さM(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
グリースニップル
静的許容モーメント(N・m) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01123973 SHS15R1SS+162L~218L 15(0~-0.05) 162~218 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 162~218 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01123982 SHS15R1SS+222L~278L 15(0~-0.05) 222~278 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 222~278 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01123998 SHS15R1SS+282L~338L 15(0~-0.05) 282~338 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 282~338 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124007 SHS15R1SS+342L~398L 15(0~-0.05) 342~398 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 342~398 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124016 SHS15R1SS+402L~458L 15(0~-0.05) 402~458 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 402~458 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124025 SHS15R1SS+462L~518L 15(0~-0.05) 462~518 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 462~518 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124034 SHS15R1SS+522L~578L 15(0~-0.05) 522~578 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 522~578 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124043 SHS15R1SS+582L~638L 15(0~-0.05) 582~638 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 582~638 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124052 SHS15R1SS+642L~698L 15(0~-0.05) 642~698 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 642~698 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124068 SHS15R1SS+702L~758L 15(0~-0.05) 702~758 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 702~758 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124077 SHS15R1SS+762L~818L 15(0~-0.05) 762~818 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 762~818 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124086 SHS15R1SS+822L~938L 15(0~-0.05) 822~938 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 822~938 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124095 SHS15R1SS+942L~998L 15(0~-0.05) 942~998 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 942~998 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124104 SHS15R1SS+1002L~1058L 15(0~-0.05) 1002~1058 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1002~1058 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124113 SHS15R1SS+1062L~1118L 15(0~-0.05) 1062~1118 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1062~1118 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124122 SHS15R1SS+1122L~1178L 15(0~-0.05) 1122~1178 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1122~1178 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124138 SHS15R1SS+1182L~1238L 15(0~-0.05) 1182~1238 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1182~1238 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124147 SHS15R1SS+1242L~1358L 15(0~-0.05) 1242~1358 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1242~1358 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124156 SHS15R1SS+1362L~1478L 15(0~-0.05) 1362~1478 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1362~1478 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124165 SHS15R1SS+1482L~1598L 15(0~-0.05) 1482~1598 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1482~1598 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124174 SHS15R2SS+162L~218L 15(0~-0.05) 162~218 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 162~218 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124183 SHS15R2SS+222L~278L 15(0~-0.05) 222~278 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 222~278 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124192 SHS15R2SS+282L~338L 15(0~-0.05) 282~338 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 282~338 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124208 SHS15R2SS+342L~398L 15(0~-0.05) 342~398 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 342~398 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124217 SHS15R2SS+402L~458L 15(0~-0.05) 402~458 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 402~458 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124226 SHS15R2SS+462L~518L 15(0~-0.05) 462~518 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 462~518 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124235 SHS15R2SS+522L~578L 15(0~-0.05) 522~578 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 522~578 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124244 SHS15R2SS+582L~638L 15(0~-0.05) 582~638 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 582~638 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124253 SHS15R2SS+642L~698L 15(0~-0.05) 642~698 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 642~698 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124262 SHS15R2SS+702L~758L 15(0~-0.05) 702~758 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 702~758 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124278 SHS15R2SS+762L~818L 15(0~-0.05) 762~818 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 762~818 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124287 SHS15R2SS+822L~938L 15(0~-0.05) 822~938 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 822~938 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124296 SHS15R2SS+942L~998L 15(0~-0.05) 942~998 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 942~998 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124305 SHS15R2SS+1002L~1058L 15(0~-0.05) 1002~1058 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1002~1058 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124314 SHS15R2SS+1062L~1118L 15(0~-0.05) 1062~1118 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1062~1118 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124323 SHS15R2SS+1122L~1178L 15(0~-0.05) 1122~1178 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1122~1178 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124332 SHS15R2SS+1182L~1238L 15(0~-0.05) 1182~1238 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1182~1238 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124348 SHS15R2SS+1242L~1358L 15(0~-0.05) 1242~1358 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1242~1358 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124357 SHS15R2SS+1362L~1478L 15(0~-0.05) 1362~1478 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1362~1478 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124366 SHS15R2SS+1482L~1598L 15(0~-0.05) 1482~1598 13 34 64.4 25 M4×5 14.2 24.2 26 26 3 5.5 4 60 8 4.5×7.5×5.3 3 25 64.4 1482~1598 48 28 9.5 5.9 34 15 9.5 PB1021B SHS15R MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
、MC(1個):0.16k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124375 SHS25R1SS+222L~278L 23(0~-0.05) 222~278 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 222~278 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124384 SHS25R1SS+282L~338L 23(0~-0.05) 282~338 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 282~338 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124393 SHS25R1SS+342L~398L 23(0~-0.05) 342~398 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 342~398 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124402 SHS25R1SS+402L~458L 23(0~-0.05) 402~458 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 402~458 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124418 SHS25R1SS+462L~518L 23(0~-0.05) 462~518 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 462~518 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124427 SHS25R1SS+522L~578L 23(0~-0.05) 522~578 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 522~578 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124436 SHS25R1SS+582L~638L 23(0~-0.05) 582~638 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 582~638 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124445 SHS25R1SS+642L~698L 23(0~-0.05) 642~698 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 642~698 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124454 SHS25R1SS+702L~758L 23(0~-0.05) 702~758 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 702~758 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01124463 SHS25R1SS+762L~818L 23(0~-0.05) 762~818 20 48 92 34.2 M6×8 31.7 52.4 35 35 3 12 6 60 9.5 7×11×9 5.8 34.2 92 762~818 71 40 11.5 8 48 23 12.5 B-M6F SHS25R MA(1個):0.566k、(2個密着):2.75k、MB(1個):0.566k、(2個密着):2.75k
、MC(1個):0.563k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01123973 SHS15R1SS+162L~218L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01123982 SHS15R1SS+222L~278L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01123998 SHS15R1SS+282L~338L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124007 SHS15R1SS+342L~398L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124016 SHS15R1SS+402L~458L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124025 SHS15R1SS+462L~518L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124034 SHS15R1SS+522L~578L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124043 SHS15R1SS+582L~638L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124052 SHS15R1SS+642L~698L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124068 SHS15R1SS+702L~758L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124077 SHS15R1SS+762L~818L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124086 SHS15R1SS+822L~938L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124095 SHS15R1SS+942L~998L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124104 SHS15R1SS+1002L~1058L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124113 SHS15R1SS+1062L~1118L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124122 SHS15R1SS+1122L~1178L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124138 SHS15R1SS+1182L~1238L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124147 SHS15R1SS+1242L~1358L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124156 SHS15R1SS+1362L~1478L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124165 SHS15R1SS+1482L~1598L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124174 SHS15R2SS+162L~218L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124183 SHS15R2SS+222L~278L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124192 SHS15R2SS+282L~338L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124208 SHS15R2SS+342L~398L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124217 SHS15R2SS+402L~458L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124226 SHS15R2SS+462L~518L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124235 SHS15R2SS+522L~578L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124244 SHS15R2SS+582L~638L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124253 SHS15R2SS+642L~698L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124262 SHS15R2SS+702L~758L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124278 SHS15R2SS+762L~818L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124287 SHS15R2SS+822L~938L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124296 SHS15R2SS+942L~998L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124305 SHS15R2SS+1002L~1058L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124314 SHS15R2SS+1062L~1118L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124323 SHS15R2SS+1122L~1178L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124332 SHS15R2SS+1182L~1238L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124348 SHS15R2SS+1242L~1358L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124357 SHS15R2SS+1362L~1478L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124366 SHS15R2SS+1482L~1598L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124375 SHS25R1SS+222L~278L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124384 SHS25R1SS+282L~338L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124393 SHS25R1SS+342L~398L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124402 SHS25R1SS+402L~458L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124418 SHS25R1SS+462L~518L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124427 SHS25R1SS+522L~578L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124436 SHS25R1SS+582L~638L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124445 SHS25R1SS+642L~698L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124454 SHS25R1SS+702L~758L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました
01124463 SHS25R1SS+762L~818L 21044966 SHS-R形、SHS-LR形 SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 21044966 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK 1セット 5,813 税込6,394 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする