曜日別特売

防水温度分離型センサ/8101-32

防水温度分離型センサ/8101-32 - 佐藤計量器製作所
電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
防水仕様
JIS C 0920 IPX4相当
※IPX4:いかなる方向から水の飛まつをうけても有害な影響がないもの
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。温度測定範囲(℃)-40~190質量(g)490コード長さ(m)3センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×75×63センサー寸法(mm)Φ3.2×150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01121383SK-M350R-T-S4(8101-32)
96,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする