充電パワーカッター135

充電パワーカッター135 Panasonic(パナソニック)

さまざまな現場・材料に、これ1台。
驚きのスタミナ!14.4V4.2Ah電池搭載。

能力
(目安・フル充電・純正刃使用)
<金工刃>電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約220本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約45本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約110本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約480本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約70本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約150本
<薄板金工刃>鉄板(450mm、t1.6mm)約18枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約180枚
<木工刃>2×10材(38×235mm)約190本、角材(45×45mm)約240本、コンパネ(900mm、t12mm)約70枚
<薄板木工刃>ベニヤ(900mm、t5mm)約200枚
<サイディング刃>窯業系サイディング(455mm、t16mm)約140枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約180枚
<プラスチック刃>塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約150本
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)135 切込深さ(mm)0~46(直角切断専用) 充電時間(分)54 タイプ金工/木工両用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)336×228×160 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 付属品プラスチックケース(EZ9658)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ(14.4V)(EZ9L45)×2個、金工刃Φ135(EZ9PM13E)、六角レンチ(対辺4mm)(EZ3542B7867) 回転トルク(N・m[kgf・cm])5.4[55] グレー 仕様ブレーキ付、LEDライト トラスコ品番475-5511 内容量1台
注意
※ステンレス・コンクリート・ガラスの切断はできません。
※対応充電器はEZ0L81のみ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01143232 EZ45A2LS2F-H
82,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする