曜日別特売

タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222

タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222 - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222 - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222 - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222 - アスベル
(12件のレビュー)

タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。

容量(L)2.2材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム幅(mm)152高さ(mm)301奥行(mm)99耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※お湯を使う場合には、室温程度に冷めるまでフタをしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01143108#82162.2152301ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01143117#82162.2152301グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01143108
2022-07-22
用途: 夏場の水分補給用
製造業

冷蔵庫に立てても寝かせても置けるのが良い.立てのラックは他の物で一杯になるし内容量も2L入るし重宝しそうです

対象商品 : 01143108
2021-02-19
用途: 出汁の入れ物
製造業

程良い量で、漏れもなく、多く製作できるので気に入って使用しております。
3回リピート購入しておりますので、当分、このタイプを使用していきます。
強度は、まだまだ使用頻度が少ないのでわかりませんが、普通だとおもいます。

対象商品 : 01143108
2020-08-26
用途: 熱中症対策に麦茶多めに
製造業

毎日、社内20人で麦茶を飲んでます。
常に3~4本作ってますが、
ほかに、お弁当なども冷蔵庫に保管したい
ので、どうしても、縦置きだと2本が限界なので、横置きにしたら、冷蔵庫内が広くなりました。
男性の力で、きつめに蓋を閉めすぎると、もれるので、
ちょうどいいところを覚えておくとばっちりです。
自然に、蓋が止まる(閉まる)ところで、十分漏れません

対象商品 : 01143108
2020-07-27
用途: 熱中症対策に麦茶多めに
製造業

熱中症対策に麦茶多めに4本は作るので、どうしてもドリンクポケットで足りないので、購入。冷蔵庫の中もすっきりして、よかったです。

対象商品 : 01143108
2020-08-15
用途: お茶の水出しに使用。
バイク・ラボ リーズン自動車・二輪車・自転車関連業

縦横に置いてもいいので大変使い勝手がいいですのでお勧めです。

対象商品 : 01143108
2019-11-16
用途: お茶を入れてます。
建設業・工事業

冷たい麦茶を入れて、冷蔵庫にて使用しています。多少漏れる場合があります。そこが減点ポイント。

対象商品 : 01143108
2018-07-06
用途: 麦茶の冷蔵保管

購入使用して約1.5年経過しました。パッキンが麦茶色に変色して若干の漏れ、にじみが見られるようになってきたのでパッキンをメーカー手配して交換しました。開閉回数が多いと劣化が早いようです。2年位周期でパッキン交換した方が安心かと思います。

対象商品 : 01143108
2018-04-12
用途: 事務所お客様用に、冷蔵庫使用
日本毛髪工業協同組合その他業種

事務所お客様へのお茶だしのため、冷蔵庫の紅茶にするため。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする