曜日別特売

電源用SPD クラスⅡ

電源用SPD クラスⅡ - 音羽電機工業
保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大連続使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01157923LT-122単相2線230AC(50/60Hz)(線間)1500以下、(対地間)2500以下105
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする