イワタツール
ねじれ半月ドリル 超硬
材質
超硬
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01182466
SHD0.1CB
0.1
0.6
50
3
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
01182475
SHD0.11CB
0.11
0.6
50
3
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182484
SHD0.12CB
0.12
0.7
50
3
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182493
SHD0.13CB
0.13
0.7
50
3
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182502
SHD0.14CB
0.14
0.7
50
3
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182518
SHD0.15CB
0.15
0.9
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182527
SHD0.16CB
0.16
0.9
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182536
SHD0.17CB
0.17
1
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182545
SHD0.18CB
0.18
1
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182554
SHD0.19CB
0.19
1
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01182563
SHD0.2CB
0.2
1.2
50
3
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
01182572
SHD0.21CB
0.21
1.2
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182588
SHD0.22CB
0.22
1.2
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182597
SHD0.23CB
0.23
1.2
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182606
SHD0.24CB
0.24
1.2
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182615
SHD0.25CB
0.25
1.5
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182624
SHD0.26CB
0.26
1.5
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182633
SHD0.27CB
0.27
1.5
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182642
SHD0.28CB
0.28
1.5
50
3
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
01182658
SHD0.29CB
0.29
1.5
50
3
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01182667
SHD0.3CB
0.3
1.8
50
3
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
01182676
SHD0.35CB
0.35
2.1
50
3
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
01182685
SHD0.4CB
0.4
2.4
50
3
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
01182694
SHD0.45CB
0.45
2.7
50
3
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
01182703
SHD0.5CB
0.5
3
50
3
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
01182712
SHD0.6CB
0.6
3.6
50
3
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
01182728
SHD0.7CB
0.7
4.2
50
3
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
01182737
SHD0.8CB
0.8
4.8
50
3
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
01182746
SHD0.9CB
0.9
5.4
50
3
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
01182755
SHD1.0CB
1
6
50
3
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
01182764
SHD1.1CB
1.1
6.6
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182773
SHD1.2CB
1.2
7.2
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182782
SHD1.3CB
1.3
7.8
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182798
SHD1.4CB
1.4
8.4
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182807
SHD1.5CB
1.5
9
50
3
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
01182816
SHD1.6CB
1.6
9.6
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182825
SHD1.7CB
1.7
10.2
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182834
SHD1.8CB
1.8
10.8
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182843
SHD1.9CB
1.9
11.4
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182852
SHD2.0CB
2
12
50
3
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
01182868
SHD2.1CB
2.1
12
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182877
SHD2.2CB
2.2
13.2
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182886
SHD2.3CB
2.3
13.2
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182895
SHD2.4CB
2.4
14.4
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182904
SHD2.5CB
2.5
14.4
50
3
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
01182913
SHD2.6CB
2.6
15.6
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182922
SHD2.7CB
2.7
15.6
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182938
SHD2.8CB
2.8
16.8
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182947
SHD2.9CB
2.9
16.8
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
01182956
SHD3.0CB
3
16.8
50
3
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください