センタLEDハンドライト K052
毎日持ち歩ける小型ペンタイプ
エコモード(15Lm)、フルモード(50Lm)の2段階明るさ切替
半押し点灯が可能なタクティカルスイッチを採用
便利な滑り止めラバーバンド付
フルモードは10分後にエコモードへ自動的に移行。バッテリーを長持ちさせます
使用電池単4形アルカリ乾電池2本
全長(mm)143
付属品専用ケース、テスト用単4形アルカリ乾電池2本
質量(g)42
レンズ径(Φmm)15
全光束(Lm)(フルモード)50、(エコモード)15
使用電球LED
連続点灯時間(フルモード)10分、(エコモード)4時間30分
耐水性防沫タイプ
防水仕様IPX4
照射距離(m)60(フルモード時)
電球の種類LED
特殊用途防沫
内容量1個
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01188836 | LE-K052-BK | 57807978 | LE-P151D |
![]() |
LEDペンライト | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 同じブランドの代替品です |
01188845 | LE-K052-OR | 57807978 | LE-P151D |
![]() |
LEDペンライト | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 同じブランドの代替品です |
01188854 | LE-K052-S | 57807978 | LE-P151D |
![]() |
LEDペンライト | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 同じブランドの代替品です |