簡易モニタリング用残留塩素計

簡易モニタリング用残留塩素計 東亜DKK 簡易モニタリング用残留塩素計 東亜DKK

水道水測定用。
無試薬で、水道水の残留塩素を簡易モニタリング。
最長1ヶ月間の連続測定が可能。
水流によるビーズ研磨方式を採用、安定した測定を実現。
緊急時の水道復旧作業にも活用可能。
1000データのメモリー機能搭載。測定インターバルを30分とした場合、本体に約20日間のデータ(960データ)を保存することができます。

仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵 付属品残留塩素電極/ELM-020、フロセール/7281460K、検水使用量確認容器100mL、セラミックビーズ/7281470K、カソード用研磨紙/6542660K、ハンドストラップ/0TZ00006、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 測定範囲残留塩素:0~2.00mg/L、温度:0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 測定方式ポーラログラフ法 測定時間単3形アルカリ乾電池を使用した場合/1200時間(連続目安) 検水量100±10mL/分 測定対象水道水の遊離残留塩素 繰返し性(遊離残留塩)±0.05mg/L(at25℃)水道水(DPD比色法値:0.2~1.0mg/L)、(温度)±0.5℃ 検水水道水(pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上、水圧:0.1~0.5MPa) 使用期間(連続)1ヶ月以内 内容量1台
注意
※定期的にDPD法との相関をご確認のうえご使用ください。
連続使用可能期間は1ケ月以内です。
※メーカー受注生産のため、欠品時には1.5か月ほどお時間を頂戴する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01198977 RC-31P-K
158,000
149,800
164,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする