蓄光ワイヤーロック
ロングヒットを続けた蓄光ワイヤーロックが、ワイヤー部とヘッド部を同系カラーに合わせ、ポップなカラーネーミングでリニューアルしました。
蓄光パワーで鍵穴が光り、暗闇でのオープンがスピーディーに行えます。
車体に傷が付きにくいよう、ヘッド部の樹脂にエラストマーを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用、安心のキー3本付属です。
ワイヤーをまとめるバンド付きで、コンパクトに収納できます。
タイプワイヤー錠
付属品マジックバンド、ディンプルキー3本
材質スチール
寸法(mm)ワイヤーΦ12×900
加工樹脂
内容量1個