2085 ハイネック(年間用)

2085 ハイネック(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(3件のレビュー)

種別長袖Tシャツ 混率(%)ポリエステル100 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01224405 2085 ホワイト M
3,400
 
 
取扱い終了
01224414 2085 ホワイト L
3,400
 
 
取扱い終了
01224423 2085 ホワイト LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224432 2085 ホワイト 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224448 2085 ホワイト 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224457 2085 ホワイト 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224466 2085 チャコールグレー M
3,400
 
 
取扱い終了
01224475 2085 チャコールグレー L
3,400
 
 
取扱い終了
01224484 2085 チャコールグレー LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224493 2085 チャコールグレー 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224502 2085 チャコールグレー 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224518 2085 チャコールグレー 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224527 2085 サックス M
3,400
 
 
取扱い終了
01224536 2085 サックス L
3,400
 
 
取扱い終了
01224545 2085 サックス LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224554 2085 サックス 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224563 2085 サックス 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224572 2085 サックス 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224588 2085 ロイヤルブルー M
3,400
 
 
取扱い終了
01224597 2085 ロイヤルブルー L
3,400
 
 
取扱い終了
01224606 2085 ロイヤルブルー LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224615 2085 ロイヤルブルー 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224624 2085 ロイヤルブルー 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224633 2085 ロイヤルブルー 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224642 2085 ネイビー M
3,400
 
 
取扱い終了
01224658 2085 ネイビー L
3,400
 
 
取扱い終了
01224667 2085 ネイビー LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224676 2085 ネイビー 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224685 2085 ネイビー 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224694 2085 ネイビー 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224703 2085 ワインレッド M
3,400
 
 
取扱い終了
01224712 2085 ワインレッド L
3,400
 
 
取扱い終了
01224728 2085 ワインレッド LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224737 2085 ワインレッド 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224746 2085 ワインレッド 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224755 2085 ワインレッド 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224764 2085 オレンジ M
3,400
 
 
取扱い終了
01224773 2085 オレンジ L
3,400
 
 
取扱い終了
01224782 2085 オレンジ LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224798 2085 オレンジ 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224807 2085 オレンジ 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224816 2085 オレンジ 5L
3,400
 
 
取扱い終了
01224825 2085 ブラック M
3,400
 
 
取扱い終了
01224834 2085 ブラック L
3,400
 
 
取扱い終了
01224843 2085 ブラック LL
3,400
 
 
取扱い終了
01224852 2085 ブラック 3L
3,400
 
 
取扱い終了
01224868 2085 ブラック 4L
3,400
 
 
取扱い終了
01224877 2085 ブラック 5L
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01224405
2023-06-09
用途:
オールシーズンどこでも使えます
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリエステル100%でも着心地は悪くありませんし丈夫で長持ちかも

対象商品:
01224414
2022-02-25
用途:
白衣の下着
サービス業

コレは当たりでした。やはりテトロン100%が何時迄も真っ白で肌触りが良いです。

対象商品:
01224405
2021-10-20
用途:
エアコン家電工事の作業
アクア空調サービス 様 (サービス業)

開封した時に袖丈と身丈が長かったので心配しましたが
着てみると丁度良い大きさだったので買って良かったです。
今回は以前より探していたポリエステルハイネックがあったので買ってわかったのですが、以前他店で買って着用している綿混ハイネックは4㎝~5㎝位、袖丈と身丈がポリエステルよりも短かい事がわかりました。
今回は買って良かったので又、リピ購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする