(12件のレビュー)

スリムで明るいフルークスネオ登場。
洗練されたボディはそのままに、エンブレイザーに迫る90Lmを実現。

使用電池単4形アルカリ電池×2本 電球の種類LED 特殊用途防沫 仕様リフレクタータイプ、ON/OFFスイッチ、エネループ使用可能、防滴仕様 付属品ペンクリップ、テスト用電池 トラスコ品番773-5936 寸法(mm)Φ15×132 質量(g)約43 全光束(Lm)90 保護等級IPX4 光源チップタイプ白色LED1灯 連続点灯時間10H 照射モードワイドビーム 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)90 実用点灯時間約10時間 照射距離(m)45(最大時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01216416 LU-707
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01216416
2020-06-30
用途:
使用時

とても明るいし使い勝手が良いです
ポケットに入れてもかさばりません

対象商品:
01216416
2020-02-27
用途:
設備点検時、その他
西海電機株式会社 様 (建設業・工事業)

凄く明るいです。近すぎると反射して見えないくらいです。2年半使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
01216416
2020-04-10
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オン、オフスイッチ押しても消えない。ずっと点きっぱななし!

対象商品:
01216416
2019-11-28
用途:
点検作業全般に使用
建設業・工事業

コンパクトで、胸ポケットに収納でき使いやすい。思った以上に明るく大変満足しています。

2019-02-12
用途:
組み立て作業時の検査
製造業

今まで使っていた10ルーメンのペンライトとは比べ物にならないほど明るいです。明る過ぎて近くで使用すると目をヤられるくらい明るいライトです。
コンパクトで光量があるので作業で使うのが勿体ないくらいで、夜間外を歩く時など充分な明かりがとれると思います。

対象商品:
01216416
2019-01-13
用途:
車に常備する作業用
菱東漁業 様

細くていい。光量は十分すぎる。スポットです。携帯性抜群。当たりです。(笑)

対象商品:
01216416
2017-12-20
用途:
ワークセット時
有限会社スタッフ・エム 様

小さくて、明るい、軽く使いやすい、ただ本体の色が暗いので、明るい色のものを販売してほしい。

対象商品:
01216416
2016-11-11
用途:
ちょっとした目視点検時
有限会社田中自動車 様

とても明るく使いやすく、作業着のペン差しに入る大きさです。
その上この価格で大変満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする