TRUSCO
クイックシール継手 インサートレスエルボ
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
材質
真鍮
形状
インサートレスエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
チューブサイズ(mm)
質量(g)
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08374283
TSA-4-01L
R1/8
4
18
257-5671
28
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374292
TSA-6-01L
R1/8
6
19
257-5680
28
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374301
TSA-6-02L
R1/4
6
29
257-5698
31
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
08374317
TSA-8-01L
R1/8
8
28
257-5701
31
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374326
TSA-8-02L
R1/4
8
31
257-5710
31
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374344
TSA-10-02L
R1/4
10
45
257-5728
36
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
08374387
TSA-12-03L
R3/8
12
52
257-5744
37
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31256419
TSA-10-03L
R3/8
10
55
257-5736
36
¥
830
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
08374362
TSA-10-03L
R3/8
10
55
257-5736
36
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください