MAXIMUS 6 IMPACT
オーバークロックにも対応する高性能Mini-ITX PCを自作できるZ87最強の小型マザーボード
仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA1150/システムバス:-/対応メモリ:Dual Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 3100(O.C)/3000(O.C)/2933(O.C)/2800(O.C)/2666(O.C)/2600(O.C)/2500(O.C)/2400(O.C)/2200(O.C)/2133(O.C)/2000(O.C)/1866(O.C)/1800(O.C)/1600/1333 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:3/PCI-E×4:0/PCI-E×1:3/mini PCI-E×1:1/PCI:0/SLI:○Quad-GPU SLI可/CrossFireX:○Quad-GPU CF可/オンボードグラフィック:-/映像出力端子:(HDMI)1・(DP)1・(DVI)-・(D-Sub15)-・Storage/RAID:(サウスブリッジ)6 x SATA 6Gb/s (Red) supports RAID 0,1,5,101 x M.2(NGFF) Socket 2 on mPCIe Combo Ⅱ expansion card*排他利用。mPCIe使用時は6⇒5ポートのみ使用可能(別途搭載チップ):4 x SATA 6Gb/s (Red ASMedia ASM1061)/LAN:1 x Gigabit LAN (Intel I217-V)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Supports dual frequency band 2.4/5 GHz/オーディオ:HD8ch DTS(Realtek ALC1150)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:6/2(リア/内部)/USB2.0:2/6(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:-/PS/2:1 x コンボ
寸法(mm)ATX ( 305 mm x 244 mm )(ボードサイズ)
質量(kg)2.94
チップセットIntel Z87
BluetoothBluetooth 4.0、Bluetooth 3.0 + HS
内容量1個